Panç HW
Panç HW düz kesim
HW MERKEZLEMELİ PANÇ-PASLNMZ.İÇN-D22,5MM
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özel olarak eşleşen, kesme basıncını azaltan kesme şekline sahip düzenli CNC taşlama
Düşük toleranslı hassas, temiz kesim
Kademeli, optimize edilmiş merkezleme matkabı (GS korumalı sistem)
- Matkap merkezlemeli uç yapısı sayesinde zahmetli merkezleme delme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Daha az delme kuvveti ve daha düşük güç tüketimi ile birlikte delme süresinde %50'den fazla (kullanılan el matkabına göre değişir) düşüş
Benzersiz, tam otomatik lehimleme işlemiyle karbür dişlerin hassas, optimum şekilde gömülü olarak konumlandırılması
Yüksek kesme gücü ve uzun kullanım ömrü
Kesme derinliği sınırlayıcı
İş kazalarını önler ve aleti ve makineyi hasara karşı korur
Çıkartma yayı
- Matkap ucu malzemeye girdiğinde ön delme sonrasında darbeye duyarlı karbür dişleri korur
- Delme işlemi tamamlandığında delinmiş parçayı ("matkap çekirdeği") otomatik olarak çıkarır
∅ 32 mm'den yukarısı için ayrı sertleştirilmiş şaft
∅ artışı ile bağlantılı artan burulma ve torkların telafisi
- Panç, mandrene emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır
- Pançın eğilmesini engelleyin
- Çalışma sırasında güvenlik gözlükleri, eldivenleri vb. gibi uygun koruyucu kıyafetler giyilmelidir
Veri sayfaları(X)
Takım çelikleri, inşaat çelikleri, demir dışı metaller, paslanmaz metaller (ör. A2 ve A4), asbest, cam elyaf ve plastikler, PVC, çinko, alçı levhalar, hafif inşaat levhalarında ve örneğin mobilyaların arka panelleri gibi ince çeperli ahşap ve laminant panellerde dik ve elle tutulan matkaplarla kullanım içindir.
Çelikteki maks. kesme derinliği = 4 mm, paslanmaz çelikteki maks. kesme derinliği = 2 mm. Testerenin yeterince soğutulduğundan/iyice yağlandığından emin olun. Tavsiye edilen devir sayılarına uyulmalıdır. Elle yönlendirilen matkaplarla salınım hareketleri yapmayın çünkü bu hareket karbür dişler üzerinde dişlerin kırılmasına yol açabilecek eşit olmayan yükler oluşturur. Çapı 30 mm ve üzeri olan testereler için dik matkap kullanın.
Çap (Ø) | 22,5 mm |
Delme derinliği | 12 mm |