Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dekupaj ucu, inşaat, bir yıldız Demir dışı baz metaller için

Dekupaj ucu 1S, demir dışı baz metal için
DEKUPAJ UCU(İNŞ/ALU)100MM 3DİŞ (5 ADET)

Ürün no. 0608116008
EAN 4011231499583

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, inşaat, bir yıldız Demir dışı baz metaller için

Ürün no. 0608116008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha zorlu uygulamalar için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Özellikle demir dışı baz metaller için uygundur.
  • Hızlı ve düz kesimler için idealdir

  • T uç tutuculu dekupaj testereleriyle kullanıma uygundur
Not

Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakınız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

75 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

0-30 mm

Diş aralığı

3 mm

Özellikle şunun için uygun

Alüminyum
Demir dışı metal
PVC

Şunun için uygun:

Kalın metal levhalar
Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

100 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler