Dişi klemens 2.5
Dişi klemens 2.5
İZOLESİZ KABLO KLMN.DİŞİ 0,5-1,0/D2,5MM
Ürün no.
0558186006
EAN 4046778256733
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,2-2,0 mm |
Saplama çapı | 2,5 mm |
Conta çapı | 3,40 mm |
Kilit mandalı sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Bakır-nikel-silikon |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!