Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Fitilli cam sızdırmazlık macunu Fitilli cam sızdırmazlık macunu

Cam sızdırmazlık maddesi, sökülebilir
CAM SIZDIRMAZLIK MACUNU 310ML

Ürün no. 0890100043
EAN 4045989970803
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fitilli cam sızdırmazlık macunu Fitilli cam sızdırmazlık macunu

Ürün no. 0890100043

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Araç camları için sızdırmazlık macunu

Yüksek malzeme uyumluluğu


Krom, boya ve kauçuk ile uyumludur



–20°C ile +80°C arası sıcaklığa dayanıklıdır



Su ve alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır



Kırılgan hale gelmez



Yüzeyde hafif yapışkan ve elastik özellikli kalır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araçların ön, arka ve yan camlarında cam ile lastik profil arasının ayrıca lastik profil ile şasi fitili arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için siyah sürülebilir sızdırmazlık macunu. Aynı zamanda diğer benzeri sızdırmazlık işleri için de kullanılabilir.

Kılavuz
  • Cam ve kauçuk profil arasına, aynı zamanda lastik profil ve şasi arasına uygulama yapılır

  • Taşan malzeme kendisi ile veya şasi sızdırmazlık bandı ile kısa bir havalandırma süresinden sonra silinebilir

Kimyasal baz

Poliizobütilen

Renk

Siyah

Koku/oda kokusu

Özellik

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - +100 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su
Alkali su
Yaşlandırma

Min. parlama noktası

-25 °C

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler