Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DERZ DOLGU MACUNU PRİMERİ MARİN

Astar boya derz dolgu macunu
MARİN DERZ DOLGU MACN.PRİMERİ-TRNS-250ML

Ürün no. 0893225107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DERZ DOLGU MACUNU PRİMERİ MARİN

Ürün no. 0893225107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ahşap yapıştırma ve derz dolgu uygulamalarında nem ile kürleşen yapışmayı güçlendirmek için tasarlanmış polüretan bazlı solvent içeren bir astardır.
Nem ile kürleşen, sıvı kıvamlı, solvent içeren astar.
Transparan renktedir.
Suya karşı dayanıklıdır.
Primer ile ön işlem uygulanması yapışma performansını arttırır.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

KılavuzUygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalı, silikon, gres, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Primeri temiz ve kuru bir fırça yardımıyla yüzeye uygulayın. Uygulamadan sonra yüzey, herhangi bir sızdırmazlık ve yapıştırma işlemi için minimum 60 dakika havalandırılmalıdır. Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak, 1 adet 600ml 0893225106 Marin Hibrit Derz Dolgu Macunu için yaklaşık 25 - 35 ml primer tüketilmesi önerilir.

İçerik

250 ml

Kimyasal baz

Poliol/izosiyanat

Çözücü içermez

Hayır

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 35 °C

Ağırlık/alan için min./maks. uygulama miktarı

1-250 g/m²

En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği

60 dak

Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları

23°C ve %50 bağıl nemde

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler