Çift ayaklı iç ve dış çektirme Üniversal
Üniversal çektirme, iki kollu
İÇ-DIŞ ÇEKTİRME-2AYAKLI-250X280MM
Ürün no. 0714522250
EAN 4024835926188
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kancaları değiştirerek iç ve dış çektirme olarak kullanım
- Yatakların, dişlilerin, rulmanların vb. güvenli ve hızlı şekilde çıkarılmasına yönelik klasik çektirme
- Sıcak dövülmüş çapraz kiriş ve kancalar
- Gazla nitrokarbürlenmiş mil
- Hassas frezelenmiş ayak kavrama parçaları güvenli ve hassas biçimde çıkarılır
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış sıkıştırma genişliği (A) | 250 mm |
Sıkıştırma derinliği (B) | 200 mm |
Min./maks. iç sıkıştırma genişliği (C) | 190-330 mm |
Mil uzunluğu | 280 mm |
Kanca genişliği (D) | 36 mm |
Kanca ucu uzunluğu (E) | 28 mm |
Kanca ucu kalınlığı (F) | 6,5 mm |
Maks. çektirme ağırlığı (t max) | 7,5 t |
Kol sayısı | 2 ADET |
Diş ölçüsü | G 3/4 inç |