Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/4 inç lokma, metrik

1/4 inç lokma anah. metrk altıkş kısa
LOKMA 1/4I-KISA-SW13-6K-KROM-22MM
ZEBRA

Ürün no. 0713111113
EAN 4024835397995

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma, metrik

Ürün no. 0713111113

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kısa
  • Yüzey: Krom kaplama, polisajlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıköşe cıvata için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıköşe için

Lamalar boyunca genişlik

13 mm

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

18 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

18 mm

Tasarım

Kısa

Lokma anahtarı derinliği (t)

11 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler