Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Havşa freze başlı, matkap uçlu, pencere vidası FEBOS®

FEBOS çelik çinko kaplamalı havşa freze başlı H
YHB.FREZE MATK.UÇLU VIDA-PH2(A2K)3,9X25
FEBOS

Ürün no. 0207083925
EAN 4038898112679

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa freze başlı, matkap uçlu, pencere vidası FEBOS®

Ürün no. 0207083925

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik, galvanize, mavi pasifize, PH kafa tipi
  • Sac vidası

  • UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası

  • Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Not

Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,05 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

4,5 mm

Vida iç yolu

H2

Vida başı tipi

CSCTRHD

Matkap ucu çapı

3,1 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Diğer standart

WN 207

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler