Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

DIN 933 çelik 8.8 çinko kaplamalı
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW22(A2K)M14X20

Ürün no. 005714 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 005714 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M14

Uzunluk (l1)

20 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS22

Standartlar

DIN 933

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler