Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Somunlu perçin, düz başlı, diğer

Somunlu perçin, düz başlı, diğer
SOMUNLU PERÇIN DÜZ SAPKALI M4
ZEBRA

Ürün no. 091724
EAN 4011231858656

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Somunlu perçin, düz başlı, diğer

Ürün no. 091724

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M4

Kafa çapı (d1)

9 mm

Dış çap (d2)

6 mm

Uzunluk (l1)

11,7 mm

Min./maks. kavrama aralığı (s1)

0,5-2,5 mm

Matkap deliği çapı

6,1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler