Lastik yanak parlatıcı
Lastik yanak parlatıcı
LASTİK YANAK PARLATICI 5 LT
Ürün no. 0890121015
EAN 4065746049269
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Bakım yapar ve korur
- Uzun süreli parlaklık
- Kauçuk, (alüminyum) jant veya boyalı yüzeyler ile uyumludur
- Tüm kauçuk bileşenlerin esnekliğini korur
- Çözücü içermez
- UV ışınlarına karşı dirençli
- Ayrıca ıslak lastikler üzerinde de kullanılabilir
- Şeffaf
Kullanmadan önce çok ağır kirli lastikleri hızlı bir şekilde temizleyin. Fren diskleri, fren kampanalarına veya lastik dişleri üzerine püskürtmeyin. Frenleri aracı kullanmadan önce test edin.
Veri sayfaları(X)
Lastik yanak parlatıcıyı sprey şişe veya fırça kullanarak lastikler üzerine doğrudan ve eşit bir şekilde uygulayın ve kurumaya bırakın. Önemli: Uzun süreli parlaklığın oluşmasına olanak vermek için lastikleri açık havada kurumaya bırakın. Ağır hava koşullarına maruz kalan veya UV ışınları ile rengi açılan lastiklere ilave kaplamalar uygulayın. Lastikler araç kullanılmadan önce kuru olmalıdır aksi takdirde parçacıklar birikebilir.
İçerik | 5 l |
Renk | Beyaz |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!