Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Lastik tamir köpüğü - otomobil ve motorsikletler için

Otombl ve motosklet için şiş. ve tamir
LASTİK TAMİR KÖPÜĞÜ 300ML

Ürün no. 0893490001

EAN 4050641390523

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lastik tamir köpüğü - otomobil ve motorsikletler için

Ürün no. 0893490001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Şambrelsiz patlak lastikleri anında şişirin ve onarın. Şambrelsiz lastikler için kullanıma uygundur

  • Tamir, patlak lastiği çıkarmadan yapılabilir

  • İçerik tek onarım için yeterlidir
Not

Kesikler ve büyük delikler olması durumunda lastik geleneksel yöntemlerle onarılmalıdır

Kılavuz

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Lastiğe zarar veren malzemeyi çıkartıp, ürün hortumunu lastiğin sibobuna vidalayın. Teneke kutuyu dik tutarak içerisindeki bütün köpüğü lastiğin içine boşaltın. Lastiğin patlayan kısmında kimyasalın çıkması ile birlikte tıkama işlemi başlamaktadır. İşlem sonrası makul hızda en yakın akaryakıt istasyonuna gidip, lastiğinizin havasını orjinal hava basıncına göre ayarlayın.

Kimyasal baz

Butan/propan

Renk

Beyaz/saydam, bulanık (sertleştirilmiş)

Koku/oda kokusu

Özellik

İçerik

300 ml

İçerik ağırlığı

300 g

Yoğunluk/koşullar

1 g/cm³ / 20°C'de

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Yoğunluk

1 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün ağırlığı (parça başına)

290,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler