Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Lastik montaj pastası

Lastik montaj pastası
LASTİK MONTAJ PASTASI 5KG

Ürün no. 08901221

EAN 4045989555444

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lastik montaj pastası

Ürün no. 08901221

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Araba, kamyon ve motosiklet lastiklerinin montajı için

Yüksek kayganlık


  • Daha az zaman ve çalışma gerektirir

  • Az malzeme tüketimi

  • Düşük makine aşınması

  • Lastik ve jant flanşlarına zarar vermez

  • Lastik janta daha iyi hizalanır


Kısa havalandırma süresi


  • Montajdan sonra kısa bir süre içinde lastikler ve jant arasında güçlü bir tutunma gerçekleşir

  • Şikayetleri ve daha sonra yapılan herhangi bir yeniden dengeleme işi için ilave maliyetleri azaltır


Lastik ve jant bakımı


  • Lastiğin yumuşak kalmasını sağlar; jant ve lastik kordonu arasında güçlü bir tutunma ve sızdırmazlık sağlar

  • Paslanmayı önler (korozyon oluşturmaz)

  • Lastiğin janta yapışmasını önler


pH nötr


  • Lastik ve jantta aşınma meydana gelmez

  • Cilt ve çevre dostu


Patlak yol alabilen lastikler için uygundur


En yeni lastik modelleri için kullanılabilir



Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) için uygun



Sağlığa zarar vermez



Zararlı çözücü içermez



Lastiğin gövdesini yaz/kış esnek ve sürekli hazır tutar



Silikon içermez

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Patlak yol alabilen lastikler için uygundur


En yeni lastik modelleri için kullanılabilir

Kılavuz

Sökme


  • Uygun bir levye ile lastiği sökün

  • Daha sonra sünger veya fırçayla lastik montaj pastasını jantın ve lastiğin kenarlarına sürün


Montaj


  • Yeni lastikler takılmadan önce jantın jant flanşı sızdırmazlık alanındaki eski montaj yapıştırıcısı izlerinden temizlenmiş olması gerekir. Bunun için fren temizleyicimizi kullanmanızı öneririz. Pasları tel fırçayla giderin. Böylece Würth lastik montaj pastasının avantajlarını görebilirsiniz.


  • Jantın ve lastiğin kenarlarına ince bir tabaka sürün ve ardından bağlantı makinesi ile ilgili aletleri kullanarak lastiği monte edin. Lastiklerin doğru monte edilmesi, pürüzsüz çalışma özellikleri için ön koşuldur.

İçerik

4,8 l

İçerik ağırlığı

5 kg

Renk

Beyaz, Şeffaf

Akışkanlık/yoğunluk

Macun kıvamında

Kimyasal baz

Hidrokarbonat

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Yoğunluk

1,04 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. işlem sıcaklığı

50 °C

pH değeri

5,7

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Lastik köpüğü

LASTİK BAKIM KÖPÜĞÜ 500ML

Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler