Lamella flap disc ceramic grain REDSTRIPE
Lamella flap disc ceramic grain REDSTRIPE
FLAP DİSK-SERAMİK-REDSTRIPE-P80-D125
Ürün no. 0579587328
EAN 4062856011834
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
The robust grinding disc with high performance values. Quick stock removal and exceptionally fast cut on stainless steel and high-alloy steels.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 80 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyaf |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Seramik taneciği |