Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Ladezange Teilisoliert, 100 A

Ladezange teilisoliert 100 A
LADEZANG-STAHL-VZ-TEILISO-ROT-100A

Art.-Nr. 07733211

EAN 4011231773126

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ladezange Teilisoliert, 100 A

Art.-Nr. 07733211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

  • Galvanisch verzinktes Stahlblech, PVC-Kunststoffgriffe

  • Öffnungswinkel: 35°/29 mm

  • Gewicht: 65 g
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

100 A

Farbe

Rot

Länge

143 mm

Öffnungswinkel

35 Grad

Öffnungsweite

29 mm

Werkstoff

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen