Yassı mercimek başlı ve tırtıklı şaftlı somunlu perçin
Galv. çlk, merc. başlı, tırtıklı şaft
SOMUN.PERÇ.DÜZ TIRT.A2K(1,0-4)15,9X25M12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Krom (VI) içermez: AB Kullanım Ömrü Sonu Araç Direktifi ile uyumludur
- Somunlu perçinler iki tür bağlama işlemini bir araya getirir: Pop perçin ile ilave bir cıvata bağlantısı.
- Bu, temel olarak cıvata bağlantılarının nispeten ince duvarlı yapısal elemanlarda kullanılmasını sağlar.
Tırtıklı şaftın avantajları:
- Daha fazla sıkıştırma torku ve döndürme direnci
- Özellikle alüminyum, plastik ve cam elyaf olmak üzere tüm malzemelerin bağlanması için uygun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (d1) | 22 mm |
Dış çap (d2) | 15,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,1 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 1,0-4,0 mm |
Germe kırılması yükü | 48020 N |
Kesme kırılması yükü | 6860 N |
Maks. sıkma torku | 43.7 Nm |
Mil detayı | Tırtıllı sap ile |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |