LPG performans artırıcı
LPG performans iyileştirici
LPG PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ 300ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Valfler ve valf yuvaları üzerinde koruyucu bir katman oluşturur
Aşınmayı önler
Korozyona karşı korur
Yakıtın uzun süreli istikrarlı kullanımını garanti eder
Bir depoyu doldurmak için 300 ml yeterlidir
Antioksidan ve korozyon önleyici maddenin birleşimi. Yakıt sistemini temizler. Supap aşınmasına karşı korur.
2000 km'de bir kullanılmasını öneririz.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
LPG ve doğal gazlı araçlarda kullanım için.
Kutu içeriğini yakıt tankına ekleyin.
| İçerik | 300 ml | 
| Kimyasal baz | Hidrokarbon | 
| Yoğunluk | 0,806 g/cm³ | 
| Yoğunluk koşulları | 20°C'de | 
| Renk | Kahverengi | 
| Min. parlama noktası | 35 °C | 
| Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri | 
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay | 
| İçerik ağırlığı | 300 g | 
| Ürün ağırlığı (parça başına) | 318,333 g |