Yıldız başlı ve diş açan cıvata dişli düz başlı matkap uçlu cıvatalar
ISO 15481 çelik çinko kaplamalı düz başlı H
YSB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15481-PH2(A2K)3,9X19
Ürün no.
504923919
EAN 4055375055137
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
EN ISO 15481'i karşılar (DIN 7504M'nin yerini alır), PH kafa tipi, kaplama: mavi galvanize (A2K)
- Delme, diş açma ve vidalama işlemlerinin hepsi tek bir adımda
- Önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Mercimek başlı matkap uçlu cıvata
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,8 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,1 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Maks. malzeme kalınlığı | 2,4 mm |
RoHS uyumlu | Evet |