Yıldız silindir başlı cıvata PH
DIN 7985 sil. başlı cıv., çelik, 4.8 çin. kapl. PH
YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985-4.8-PH1(A2K)M3X30
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7985 yerini ISO 7045'e bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | silindir başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı (dk) | 6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,4 mm |
Standartlar | DIN 7985 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |