Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dişli burç standart, HSS Form D

Dişli burç standart, HSS Form D
KILAVUZ FORM D-HSSG-M14X2,0

Ürün no. 4625000031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Dişli burç standart, HSS Form D

Ürün no. 4625000031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For blind holes and through holes

Malzeme

HSS-G

Şekil

D

Tolerans sınıfı

6H değiştirilmiş

Dişli kovan için uygun

M14

Diş çapı

16,6 mm

Diş uzunluğu

32 mm

Karot deliği çapı

14,5 mm

Avans açısı uzunluğu

6 mm

Uzunluk

102 mm

Adaptör tipi

Kare kesitli

Kare genişliği

10 mm

Mil çapı

12,5 mm

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler