Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dişi dişli fişli nipel

Nipel, dişi dişli pirinç
NİPEL-ERKEK-İÇ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

Ürün no. 06992014

EAN 4011231611824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişi dişli fişli nipel

Ürün no. 06992014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Pirinç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç MS58

Bağlantı dişi

IT G 1/4 inç

Uzunluk (L)

33 mm

Yüzey

Düz

Lamalar boyunca genişlik (SW)

17 mm

Maks. basınç

35 bar

Akış kapasitesi

1000 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler