Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 472 yay çeliği, J form

DIN 472 yay çeliği, J form
SEGMAN-İÇ-DIN472-J-47X1,75

Ürün no. 043947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 472 yay çeliği, J form

Ürün no. 043947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 472 for bore holes, spring steel, phosphated and oiled

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Delikler için uygun

47 mm

Oluk çapı için uygun

49,5 mm

Dış çap (d1)

50,5 mm

Halka genişliği (a1)

6,4 mm

Genişlik (b1)

4,4 mm

Kalınlık (s1)

1,75 mm

Malzeme

Yay çeliği

Standartlar

DIN 472

Yüzey

Çıplak

Şekil

J

Model

Standart tasarım

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler