Kuvvet gerektiren bağlantılar için pul
DIN 7349 çelik pul 100 HV/200 HV düz
PUL-DIN7349-200HV(SYH)D8,4
Ürün no. 0497778
EAN 4052703307067
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7349. Düz çelik.
Kuvvet gerektiren bağlantılar için
Not200 HV - 6 mm ve daha küçük ölçülerde
100 HV - 6 mm'den büyük ölçülerde
100 HV - 6 mm'den büyük ölçülerde
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 21 mm |
Kalınlık (h1) | 4 mm |
Standartlar | DIN 7349 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Kuvvetli tip yarık pimli vidalar |