WÜPOFAST® parlatılmış Sunta vidası
WÜPOFAST parlatılmış çelik FT CS PZ
HB.SUNTA VİDA ESKİT.(WÜPO)PZ2(BRN)3,5X20
WUEPOFAST
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pozidrive yıldız başlı
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğim açısı
Eğim açısı ne kadar büyükse vida o kadar esnektir; kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa çapı (dh) | 7 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 16 mm |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,949 g |