Kuru zımpara diski red perfect® 21 delikli levha sistemi
Dairesel kuru zımpara kağıdı cırtlı, Red Perfect
CIRT.KURU ZIMP21D(REDPERF)(Y0574353150)
RED PERFECT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kenarlar ve çıkarma delikleri etrafında disk yırtılmaz ya da yıpranmaz
Yırtılmaya oldukça dayanıklı plastik film içerir
Çok olumlu sonuçlara sahip daha hızlı taşlama süreleri ve etkin çalışma
- Zımpara tozunun tamamen vakumlanması için 21 delikli disk
- Piyasada bulunan tüm cırtlı zımpara tabanlarına uyumludur
Oldukça yüksek talaş kaldırma oranı ve uzun kullanma süresi
Stearat kaplama ile birlikte oldukça geniş saçılım sayesinde
Veri sayfaları(X)
P 80-P 120 kum
Yeni parçalar (KTL boyaları) üzerindeki fabrika astar boyalarının ilk defa zımparalanması, eski boyanın zımpara ile çıkarılması, taş çarpması hasarının ve paslı alanların zımparalanması, göçük yüzeylerin çıplak metale kadar zımparalama, polyester ve ince dolgu macununun ön zımparalanması, dolgu macunu kenarlarının düzleştirilmesi.
P 100-P 500 kum
Yeni boyaya geçiş sırasında eski boyanın ilk defa zımparalanması, üst kaplama boyalarının matlaştırılması, normal boyaların zımparalanması, termoplastik akrilik boyalar, su bazlı boyalar, kalın film, astar boya, sentetik reçine ve nitro dolgu macunları, sprey dolgu macunu, 2 bileşenli ve MS dolgu astar boyalar ve tepkime astar boyalar.
P 600-P 3000 kum
Kir ve kusurları, portakal kabuğumsu görüntüyü, sıkışmış toz ve şeffaf vernik içindeki boya akmalarını kaldırmak.
Şekil | Pul |
Çap (Ø) | 150 mm |
Izgara boyutu | P 1500 |
Delik deseni | Çoklu perforasyon |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!