Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Zımpara mopu

Zımpara mopu
ZIMP.MOPU-ÇUB.TAŞ30X15X6-P60 Y0672010316

Ürün no. 067203060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Zımpara mopu

Ürün no. 067203060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Made of soft, flexible grinding cloth segments for a shoulder-free, uniform finish.
  • Yumuşak, esnek taşlama bezi yapraklarından yapılır

  • Sentetik korundum ve korundumdan yapılan karışık korundum

  • Sentetik reçine çekirdeğinde radyal olarak eksene gömülü zımpara yaprakları

  • Özellikle yüzeylerin pürüzsüzleştirilmesi ve parlatılması için uygundur

  • Düzenli ve homojen bir aşındırma yapar
Not

Yüksek devir sayılarında, kalın kumlar daha ince kumlar gibi davranır ve düşük devir sayılarında ince kumlar daha kalın kumlar gibi davranır. Düşük temas basıncı olan aletler kullanın; yüksek temas basıncı erken aşınmaya yol açar. Yetersiz talaş kaldırma söz konusu olduğunda temas basıncını arttırmak yerine daha kalın kum kullanın. Dönüş yönüne dikkat edin! Moplar yalnızca saat yönünde dönüş için uygundur.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alet ve kalıp imalatında zımparalama ve parlatma işleri; konteyner ve aparat imalatında görece olarak küçük ve erişilmesi zor yüzeylerde çalışma; ağır ve hafif metaller ile birlikte çelik ve aside dirençli çelikten yapılan bağlantı parçaları uygulama.



Dövme çelik, dövülebilir demir, gri dökme demir, karbon çeliği, derin çekme çelik, çelik şerit, enjeksiyonla kalıplanmış çinko, demir dışı metaller, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, ahşap

Çap x genişlik x mil çapı

30 x 15 x 6 mm

Izgara boyutu

60

Min./maks. dairesel hız

20-28 m/s

Aşındırıcı madde malzemesi

Normal korindon

İşlenecek malzeme

Dövülmüş çelik
Dövülebilir dökme demir
Gri dökme demir
C-çelik
Derin çekilmiş çelik
Çelik kuşaklar
Enjeksiyonla kalıplanmış çinko
Demir dışı metal
Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler
Ahşap

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler