Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus

İnşaat yapıştırıcısı, PU 40 Plus
YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ PLUS SİYAH 310ML

Ürün no. 0892213
EAN 4056807047133

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus

Ürün no. 0892213

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok amaçlı poliüretan dolgu macunu
  • Tek parçalı poliüretan bazlı elastomer dolgu macunu

  • Preslenmesi ve pürüzsüzleştirmesi kolay

  • Akmaz

  • Havadaki nemle temas ettikten sonra hızla sertleşir

  • Hızlı kurur

  • Parçaların çabuk yapışması için hızla oturur

  • Binalarda ve sanayide en geleneksel malzemelerde mükemmel yapışma

  • Kuruduktan sonra son derece elastik

  • Boyanabilir veya uygun zımparayla zımparalanabilir.

  • Su bazlı boyalarla iyi uyumluluk. Solvent bazı boyalarla kullanmadan önce test edin

  • Yırtılmaya ve kötü havalara karşı dirençli

  • Eskimeye, su ve tuz püskürmesine karşı son derece dirençli

  • Aşındırıcı değildir

  • UV'ye dirençli

  • * Özel çantalı tabanca için ağız adaptörüyle birlikte sunulur

Etiket SNJF F 25E


Ön no. 746

Kullanım alanı

Çeşitli inşaat malzemeleri ve contaları birleştirmek için önerilen PU dolgu macunu. Ahşap, alüminyum, lakeli metal, polyester, cam, PVC, beton, terakota, taş, porselen çömlek işleri ve toprak işleri gibi yaygın kullanılan çoğu malzemede astar boya olmadan kullanılabilir. Ayrıca fayans döşeme, duvarlarda hava geçirmezlik, çatlakları doldurma, ahşabı sızdırmaz hale getirme, havalandırma kanallarının sızdırmazlığı ve su geçirmezliği ve pervaz takılması için de uygundur

Kılavuz

Birleştirilecek parçalar düz, kuru ve toz, gres yağı ve yapışmayı önleyebilecek diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Kullanmadan önce yüzeyleri uygun bir gres yağı çözücü madde veya asetonla temizleyin


Manuel, pnömatik veya elektrikli tabancayla uygulayın


Kartuş veya sosis açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır


+5°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın


Soğuk havada kullanılıyorsa kartuşları kullanmadan önce +20°C üzerinde saklayın


Doğrudan güneş ışığında uygulamayın

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Siyah

Min./maks. yüzey oluşturma süresi

45-55 dak

Yoğunluk/koşullar

1,18 g/ml / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Mineral yağlar
Yağlar
Bitkisel yağlar
Hayvansal yağlar
Yakıtlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 25°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler