Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Boru pensesi DIN ISO 8976

Boru pens, düğme ayarlı, plstk sap
PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-300MM

Ürün no. 071502 331
EAN 4011231724937

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru pensesi DIN ISO 8976

Ürün no. 071502 331

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
  • Kaymaya karşı dirençli, plastik kaplamalı tutma sapı

  • Sertleştirilmiş krom vanadyum çeliği

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş, cilalı dişler

  • Sıkma koruması, ezilme kaynaklı yaralanmaları önler

  • Kutu mafsalı

  • Doğrudan iş parçası üzerinde hızlı ve hassas, tek elle ince ayar

  • İstenmeyen ayarlar olmaz

  • Borular ve somunlarda kendi kendine sabitleme

  • İş parçasında kayma olmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Borular, somunlar

Uzunluk (inç) (L)

12 in

Uzunluk (L)

300 mm

Min./maks. kavrama aralığı

10-60 mm

Ayarlı çene uzunluğu (E)

40 mm

Sıkıştırma çenesi genişliği (B)

18 mm

Çene kalınlığı (C)

14 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

ISO

8976

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Yüzey

Çıplak

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler