1/2 inç güçlü lokma anahtarı
Güçlü lkm anhtrı, 1/2inç, mt, alt., uz
1/2'' LOKMA - UZUN - SW19
Ürün no.
071413 15
EAN 4011231710541
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe, metrik, uzun
- Tüm geleneksel basınçlı hava ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'e uygun kare bağlantı
- Tasarım: Dövülmüş, parlatılmış
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Uç tipi | Dış altıköşe için |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 27 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 9 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Standartlar | ISO 1174, DIN 3121 |