Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
ÇOKL.KABL.SIKM.KLMN.DIN46228-1X10 KRMZ

Ürün no. 0557300103
EAN 4011231462921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

Ürün no. 0557300103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

1.0 mm²

Renk

Kırmızı

Uzunluk (l1)

16 mm

Manşon uzunluğu (l2)

10 mm

Manşon iç çap (d1)

1,4 mm

Manşon-et kalınlığı (s1)

0,15 mm

Yerleştirme hunisi iç çapı (d2)

3 mm

Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2)

0,25 mm

Maks. sıcaklık direnci

105 °C

Malzeme

Elektrolit bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Halojen içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler