Kumaş yapışkan bant
Polyester kumaş yapışkan bant
GÜMÜŞ DOKUMA BANT 50MMX50MX0.19MM
Ürün no. 0874100200
EAN 4024835504041
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Çok yüksek ilk yapışma mukavemeti
- Elle yırtılabilir
Veri sayfaları(X)
Taş, beton, ahşap ve plastik gibi pürüzsüz yüzeylerde üniversal uygulama. Ambalajlama, paketleme, koruma, onarım, sızdırmazlık, sızdırmazlık kaynakları ve rötuş işleri gibi çok yönlü uygulamalar için
Destek malzemesi | Kaplamalı polyester lifi |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Kalınlık | 0,18 mm |
Renk | Gümüşi |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 50 m |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 60 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
Min. yapışma gücü 25 mm'de | 13 N |
Kopma anındaki uzama | 20 % |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Evet |
Kalıntı bırakmadan giderilebilir | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru, tozsuz, günışığı ve diğer ısı kaynaklarından korunmuş, yaklaşık 20°C, %50 nemli depolama alanı |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1) | Evet |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |