Küçük kalorifer rulosu Profesyonel
Küçük kalorifer rulosu Pro
BOYA RULOSU-POLYAMİD-10CM (06930120 İÇN)
Ürün no. 06930111
EAN 4024835010610
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek kaliteli poliamitten zor aşınan kapak
- 12 mm tüy
- Şeklini korur
- Lifler mükemmel yeniden kabarma özelliklerine sahiptir
- Az hav, keçeleşme olmaz
- Mükemmel boya emilimi ve uygulaması
- Solvente karşı dirençli
- Uzun kullanma süresi
- Dengeli yüzey
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Tüm boya malzemeleri için
Pürüzsüz ve hafif dokulu yüzeyler, zor erişilen noktalar, köşeler ve konturlar için
İç mekan ve dış mekanda kullanım
Genişlik | 10 cm |
Rulo tüyü yüksekliği | 12 mm |
Dış çap | 39 mm |
İç çap | 15 mm |