Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik için Segmentli Flap Disk

Çelik için lamelli flap disk
FLAP DİSK PREMIUM-ALU.OKS-ÇELİK-D115-P60

Ürün no. 0579400316
EAN 4047376588943

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için Segmentli Flap Disk

Ürün no. 0579400316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çeliğin işlenmesi için uygun sentetik korundum.

Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için



Maks. çevresel hız 80 m/sn



Pamuklu kumaş



Cam elyaf taşıma diski



Dokuma tabanlı zımpara (sentetik korindon)


  • Uzun kullanım ömrü

  • Yüksek düzeyde talaş kaldırma

EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır. Vernik ve boyaların çıkarılması ile aletlerin keskinleştirilmesi için.



Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz


Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler

Çap (Ø)

115 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Izgara boyutu

60

Tasarım

Oluklu

Taşıma diski malzemesi

Cam elyafı dokuma

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Aşındırıcı madde malzemesi

Normal korindon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler