İzolesiz dişi kablo klemensi MKR PLUS 1.5
İzolesiz dişi k. klem. MKR PLUS 1.5
IZOLESIZ KABLO UCU 3.40(0.5-1.0QMM
Ürün no.
0558194001
EAN 4046778095950
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,4-2,3 mm |
Saplama çapı | 1,50 mm |
Conta çapı | 3,40 mm |
Kilit mandalı sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!