Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY) (A2L)AW40 8X380/100
ASSY SK
Ürün no.
0184608380
EAN 4045727007556
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 380 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Kafa çapı (dh) | 23 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |