Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kargaburun pense DIN ISO 5745

Kargaburun pense ZEBRA DIN ISO 5745
KARGABURUN-DÜZ-DIN/ISO5745-160MM
ZEBRA

Ürün no. 071401 559
EAN 4050642466548
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kargaburun pense DIN ISO 5745

Ürün no. 071401 559

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
  • Uzun kullanma süresi ve yüzeylerde hassas kavrama ve kesim için üstün kalite takım çeliği

  • Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar

  • Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı

  • Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici

  • Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Kavrama yüzeyleri: Dişli

  • Mafsal: Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

160 mm

Uzunluk (inç) (L)

6 1/2 in

Çene uzunluğu (L3)

50 mm

Çene kalınlığı (T1)

9 mm

Çene uçları genişliği (W4)

3 mm

Çene genişliği (W3)

16,5 mm

Çene uçları kalınlığı (T2)

2,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Malzeme

Çelik

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Çene tasarımı

Düz şekil

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler