Sökülebilir bağlantı klemensi
Sökülebilir bağlantı klemensi
T BİRLEŞTİCİ KLMN.DİŞİ 0,5-0,75MM KRMZ
Ürün no.
0555951
EAN 4011231457484
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kolay kullanım
Montaj için sadece kombine pense gereklidir
Her türlü farklı bağlantı uygulamaları için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Araç elektriği
Min./maks. tel kesiti | 0,5-0,75 mm² |
Renk | Kırmızı |
Maks. nominal voltaj | 300 V/DC |
Maks. sıcaklık koşulları | 105 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!