Yıldız havşa başlı cıvata, H
DIN 965 düz A2 paslanmaz çelik, H
YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965(A2)PH1-M2X5
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 965 geri çekilmiş ve ISO 7046 bölüm 1/bölüm 2 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | nominal Ø M1.6 çıkarılmıştır | mukavemet sınıfı 5.8 ve A4-70 çıkarılmıştır | diş uzunlukları değiştirilmiştir | freze başın penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M2 |
Uzunluk (l1) | 5 mm |
Kafa çapı (dk) | 3,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,2 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,4 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |