Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Koruyucu gözlükler uvex super g 9172

İş güvenliği gözlüğü uvex super g 9172
UVEX-KORUYUCU GÖZLÜK-(SUPER-G)-9172.281

Ürün no. 1931021614

EAN 4056807304441

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Koruyucu gözlükler uvex super g 9172

Ürün no. 1931021614

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sadece 18 gram ağırlığında olmasına rağmen mükemmel uyum ve çok yönlü kaymaz konumlandırma
  • Menteşesiz saplarıyla sportif tasarımlı son derece hafif iş güvenliği gözlüğü

  • Hiç metal içermez

  • Çok ince sarmalayan lens sayesinde en iyi optik netlik

  • İdeal havalandırma ve keyifli göz ortamı için aerodinamik olarak en iyi duruma getirilmiş ve eğimli lens geometrisi

  • Sadece 18 gramlık düşük ağırlık sayesinde maksimum konfor
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Gri

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 172

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Ürün ağırlığı (parça başına)

46,150 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler