Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Koruyucu gözlükler uvex i-works 9194

İş güvenliği gözlüğü uvex i-works 9194
UVEX-KORUYUCU GÖZLÜK-(I-WORKS)-9194.365

Ürün no. 1931021699

EAN 4056807305080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Koruyucu gözlükler uvex i-works 9194

Ürün no. 1931021699

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sportif tasarımlı iş güvenliği gözlüğü
  • Çekici görünüm ve sağlam malzeme

  • Metal içermez

  • Düz tasarımlı sap uçlarında gözlük kordonu takmak için açıklık bulunur

  • İç kısım buğulanmaz, dış kısım son derece çizik dirençli ve kimyasallara karşı dayanıklı (uvex supravision excellence)

  • Geniş görüş alanı için panoramik lens

  • Basınç noktaları olmadan kaymayan uyum için hoş yumuşak saplar (uvex çift parça teknolojisi)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Sarı

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler