Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Koruyucu gözlükler uvex astrospec 2.0 9164

İş güvenliği gözlüğü uvex astrospec 2.0 9164
UVEX-KORUYUCU GÖZLK-(ASTROSPEC)-9164.187

Ürün no. 1931021582

EAN 4056807300849

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Koruyucu gözlükler uvex astrospec 2.0 9164

Ürün no. 1931021582

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dünyanın en popüler uvex astrospec iş güvenliği gözlüğünün yenilikçi iyileştirilmesi

  • Mükemmel uyum sayesinde güvenilir koruma: Çok kademeli sap yatırma özelliği her yüz şekline uyum sağlar

  • Gözü en iyi şekilde kapsamak için entegre yan korumalı polikarbon panoramik cam

  • Labirent contalı uvex havalandırma sistemi gözler için rahat bir ortam sağlar

  • Yumuşak ve kaymayan sap uçları (uvex çift parça teknolojisi) baskı noktalarında rahatsızlık yaratmaz

  • Göğüs cebinde kolay saklama için düz katlanır tasarım
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Berrak

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Ürün ağırlığı (parça başına)

57,150 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler