Kopilya
DIN 94 Kopilya, çelik çinko kaplamalı
KOPİLYA-DIN94(A2K)3,2X40
Ürün no. 047032 40
EAN 4011231399487
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 94, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
- Taç somunları cıvatalar veya kopilya delikli dişli pimlerle birlikte sabitlemek için (ör. direksiyon bağlantısı ve motorlu araçlarda takip dişlileri)
- Kopilya, cıvataları sabitlemek için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Boyuna halka dış çapı (b) | 6,4 mm |
Enine halka dış çapı (c) | 5,1 mm |
Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a) | 3,2 mm |
Standartlar | DIN 94 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |