Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma

1/2 inç lokma anah. on iki köşe, uzun
LOKMA 1/2I-YILDIZ ALYAN-KROM-M10
ZEBRA

Ürün no. 0715138101
EAN 4024835419536

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0715138101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

On iki köşe, uzun
  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: On iki köşe
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

XZN M10

Tahrik tipi

İç kare

Uzunluk (L1)

100 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

60 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler