Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sac somunu Tip 6

Sac somun, tip 6
FORD/RENAULT-SAC VİDA SOMUNU M8 METAL

Ürün no. 0501102005
EAN 4046778499710

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somunu Tip 6

Ürün no. 0501102005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Zorlayıcı bağlantılar için dişli yapı
  • İki veya daha fazla bileşenin hızlı ve emniyetli bağlantısı

  • Kolay montaj ve söküm işlemi

  • Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür

  • Yüksek sıkma torku
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal üzerine kaydırın

Şekil

İ

Vida dişi için uygun

M8

Vida için uygun

M8

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-4 mm

Uzunluk (L)

27,5 mm

Genişlik (B)

18 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

13 mm

Malzeme kalınlığı (S)

1 mm

Malzeme

Alaşımsız çelik, C45

Yüzey

Renksiz, galvanizli

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

61331459545, 6103426, A0039941545

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler