Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)

DIN 985 AKB Kon. Som., çelik I10I çinko kapl. sarı
AKB.KONTRA SOM.DIN985-I10I-SW22(A2C)M14

Ürün no. 037014
EAN 4011231350174

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)

Ürün no. 037014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 985, çelik I10I, galvanize sarı krom kaplamalı (A2C/A3C)
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M14

Yükseklik (m1)

14 mm

Harici sürücü (s1)

WS22

Standartlar

DIN 985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Sarı galvanizli

RoHS uyumlu

Hayır

Şekil

Düşük

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler