Konik pim, sertleştirilmemiş
KONİK PİM DIN1-ÇELİK-6X70
Ürün no. 024906 70
EAN 4011231297592
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1 kaplamasız, sertleştirilmemiş çelik, tasarım A (işleme)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Uzunluk (l1) | 70 mm |
Standartlar | DIN 1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Şekil | A |
RoHS uyumlu | Evet |