Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul
DIN 125 paslnmz çelik A4 140 HV düz
PUL DIN125-A-140HV(A4)-D13,0
Ürün no.
041212
EAN 4011231363211
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 125 paslanmaz çelik, A4
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M12 |
Şekil | A |
İç çap (d1) | 13 mm |
Dış çap (d2) | 24 mm |
Kalınlık (h1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 125 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |