Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu Tip 4

Genişletme somunu, tip 4
CITROEN/PEUGEOT-SOMUN TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501121124
EAN 4047376898127

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 4

Ürün no. 0501121124

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Oval delikler için uygun
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Uygun olduğu min./maks. vida çapı

4,2-4,5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,6-3 mm

Min./maks. uzunluk

13,35-13,65 mm

Toplam yükseklik

17 mm

Min./maks. genişlik

6,7-6,9 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

7703081176

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler