Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Konnektör EVERFIX DUPLO

Görünmez köşeli konnektör, Everfix Duplo
EVERFIX DUPLO 12 MM PIMLI

Ürün no. 0683236051

EAN 4045989032266

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konnektör EVERFIX DUPLO

Ürün no. 0683236051

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya ve paneller için sabit çift burçlu konnektör

Görünmez ve çıkarılamaz



Olağanüstü denge



Yüksek kesme direnci: 80 kg



Hızlı ve basit montaj



Ahşap ankrajları, diskleri vb. üstün sızdırmazlık özellikleriyle değiştirir



12 mm çap, minimum 16 mm kalınlığa sahip yapıların gömme montajını sağlar



İçindekiler:


  • çelikten yapılmış kendinden kilitli halkaları olan plastik manşonlar, 2 adet

  • çift çelik pim, 1 adet

  • işaretleyici, 1 adet
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler