Konik rondela
DIN 6796 konik rondela, ST C60 mek. çinko kaplama
PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D8,4
Ürün no. 041318
EAN 4024835731621
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Yükseklik (h1) | 2,6 mm |
Kalınlık (s1) | 2 mm |
Standartlar | DIN 6796 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Vida bağlantıları, özellik sınıfı 8.8 ve 10.9 |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |